Leva a cricchetto a testa snodata da 1/2", estensibile
Leva a cricchetto a testa snodata 1/2" estendibile
CRICCHETTO-1/2POL-SNOD-ESTENS-294-432MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Norma: DIN 3122, ISO 3315
Trasmissione ottimale della potenza
Manico telescopico allungabile fino a 432 mm max.
Utilizzo semplice
- Rilascio rapido con blocco di sicurezza
- Testa del cricchetto flessibile e girevole con dispositivo di bloccaggio. 72 denti con un angolo di rotazione di 5°.
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | 1/2 poll. |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Finitura cromata, satinata a elevata brillantezza |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Lunghezza min/max (L1) | 294-432 mm |
Lunghezza impugnatura (L3) | 110 mm |
Altezza testa cricchetto (B1) | 15,5 mm |
Altezza testa cricchetto con quadro (B2) | 34 mm |
Diametro esterno boccola (B3) | 24 mm |
Diametro impugnatura (D1) | 31 mm |
Diametro cricchetto (D2) | 40 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.