Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Serie di chiavi ad angolo per esagoni incassati 9 pezzi

Serie chiavi ad angolo scorrevoli supporto, 9 pz
ASSORT.CHIAVI ANGOLO ESAG. 9PZ
ZEBRA

Cod. art. 071531 100
EAN 4038898769125

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con supporto in plastica, design corto
  • Nichelata lucido

  • Bordi anteriori smussati

  • Contenuto: Misura 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
ISO 2936 (simile a DIN 911)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo profilo anteriore

Esagono incassato interno

In dotazione

Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Numero pezzi nell'assortimento/kit

9 PZ

Serie di chiavi ad angolo per esagoni incassati 9  compreso:
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato

CHIAVE ES. INCASSATI 1,5 MM

ZEBRA
Descrizione:
1,5 mm
Versione corta
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato

CHIAVE ES. INCASSATI 2 MM

ZEBRA
Descrizione:
2 mm
Versione corta
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato

CHIAVE ES. INCASSATI 2,5 MM

ZEBRA
Descrizione:
2,5 mm
Versione corta
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato

CHIAVE ES. INCASSATI 3 MM

ZEBRA
Descrizione:
3 mm
Versione corta
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato

CHIAVE ES. INCASSATI 4 MM

ZEBRA
Descrizione:
4 mm
Versione corta
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato

CHIAVE ES. INCASSATI 5 MM

ZEBRA
Descrizione:
5 mm
Versione corta
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato

CHIAVE ES. INCASSATI 6 MM

ZEBRA
Descrizione:
6 mm
Versione corta
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato

CHIAVE ES. INCASSATI 8 MM

ZEBRA
Descrizione:
8 mm
Versione corta
Quantità: 1 x
1 x
Chiave ad angolo, esagono incassato

CHIAVE ES. INCASSATI 10 MM

ZEBRA
Descrizione:
10 mm
Versione corta
Quantità: 1 x