Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rilevatore d'angoli Winkeltronik

Rilevatore d'angoli Winkeltronik
RILEVAT.D'ANGOLI WINKELTRONIC 60CM

Cod. art. 071564 950

EAN 4038898196396

387,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rilevatore d'angoli Winkeltronik

Cod. art. 071564 950

387,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rilevatore d'angoli elettronico con due livelle e display digitale
  • Facile da usare, con display digitale

  • Display digitale con graduazione a 0,1 gradi per una lettura rapida con la massima precisione

  • Le livelle orizzontali e verticali impediscono il posizionamento in pendenza e i conseguenti errori di misurazione

  • Bracci lunghi per un buon supporto e un'elevata flessibilità

  • Un braccio si inserisce nell'altro quando non viene utilizzato per riporlo comodamente

  • Lo spegnimento automatico dopo 3 minuti impedisce di consumare inutilmente la batteria

  • Quattro batterie per una lunga durata e un funzionamento ininterrotto

  • Design robusto in rosso brillante
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il rilevatore d'angoli può essere utilizzato in vari campi, ad esempio nei cantieri edili e per attività di assemblaggio, progettazione, lavorazione del legno, ingegneria meccanica e lavorazione dei metalli.

Lunghezza asta (L1)

600 mm

Campo di misurazione angolo min/max (α)

0-355 Gradi

Numero di batterie/batterie ricaricabili

4 PZ

Colore

Rosso

Peso prodotto (per pezzo)

1380,000 g

Rilevatore d'angoli Winkeltronik compreso:
4 x
Batteria alcalino-manganese

PILA MIGNON ALCALINE 1,5 VOLT

Descrizione: Alta capacità e mantengono a lungo la carica iniziale
Quantità: 4 x