Rilevatore d'angoli digitale DWM 350
Rilevatore d'angoli digitale
RILEVATORE-ANGOLI-DIGITALE-MINI-DNWM350
Cod. art. 071564193
EAN 4099618352065
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nessuna misurazione imprecisa
- Le livelle orizzontali e verticali impediscono il posizionamento in pendenza
Buona leggibilità
- Display digitale grande e facile da leggere
- Retroilluminazione attivabile per l'uso in condizioni di scarsa illuminazione
Facile da usare
- Funzione di reset per azzeramento in qualsiasi posizione
- La funzione HOLD consente di salvare qualsiasi valore misurato sul display, anche quando si riposiziona il rilevatore d'angoli
- L'ultimo valore viene visualizzato alla successiva accensione del rilevatore d'angoli
Lunga durata
- Bracci di misurazione in alluminio ad elevata precisione
- Rivestimento resistente a polvere rossa
Può essere alloggiato in qualsiasi valigia portautensili
- Bracci corti per un facile trasporto
Caratteristiche tecniche(X)
Il rilevatore d'angoli digitale può essere utilizzato in vari campi, come la costruzione, l'assemblaggio, la lavorazione dei metalli e l'ingegneria meccanica.
![]() | |
Lunghezza asta (L1) | 350 mm |
Campo di misurazione angolo min/max (α) | 0-180 Gradi |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Batteria ricaricabile/batteria non rimovibile installata | Sì |
Materiale | Alluminio |
Colore | Rosso |
Peso prodotto (per pezzo) | 440 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.