Matita da falegname
Matita per falegnami
MATITA P/CARPENTIERE 180 MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lucida
- Ovale
Lunghezza | 180 mm |
Larghezza | 12 mm |
Altezza | 8 mm |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)