Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Set di utensili per il montaggio delle finestre

Clip di montaggio per finestre
UTENSILE-PER -MONTAGGIO-FINESTRE

Cod. art. 071567 120
EAN 4046777486384
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il montaggio semplice e rapido di finestre e porte
  • La rotazione dell'impugnatura spinge le due piastre di metallo l'una contro l'altra, consentendo una regolazione molto precisa e il sostegno delle finestre durante l'installazione.

  • La superficie liscia delle piastre di metallo implica che la finestra può ancora essere allineata dopo averla supportata.

  • Impugnatura in plastica bicomponente

  • Gambo flessibile tra l'impugnatura le e piastre di metallo

  • Utilizzabile anche in spazi ristretti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Altezza spandimento min/max

10-21 mm

Lunghezza

360 mm

Gamma di spandimento

21 mm