Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Calibro digitale DC1

Calibro a nonio digitale DC1
CALIBRO-DIGITALE-DC1-(0-150MM)

Cod. art. 0715761215

EAN 4099618095061

70,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Calibro digitale DC1

Cod. art. 0715761215

70,00 €
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
Calibro digitale ergonomico con certificato di taratura
  • Lunga durata e misurazioni affidabili grazie alla carcassa in materiale plastico rinforzato

  • Display di facile lettura, anche da angoli di visualizzazione più ampi

  • Funzionamento a due pulsanti, commutazione on/off, zero e pollici/mm

  • Calibro di profondità piatto per misurazioni di profondità precise

  • Facile trasferimento dei risultati delle misurazioni grazie alla vite di bloccaggio sulla parte superiore

  • Sostituzione della batteria senza utensili, batteria R2032 inclusa

  • Spegnimento automatico dopo 20 minuti

  • Tabella delle filettature sul retro dell'alloggiamento

  • Fornito con certificato di taratura
Indicazione
  • Mantenere il calibro pulito e asciutto. Il liquido può danneggiare il corsoio.

  • Le superfici devono essere pulite accuratamente con tessuti di cotone.

  • Non utilizzare mai benzina, acetone o altri solventi organici.

  • Non applicare mai tensione sui componenti del calibro (ad esempio in operazioni di elettroincisione) poiché ciò potrebbe danneggiare il circuito.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazionePer ingegneria meccanica, lavorazione metalli, officine, controllo qualità, ecc.
Istruzioni
  • Leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare il calibro.

  • Pulire e asciugare il calibro e gli oggetti da misurare.

Precisione di misura lunghezza assoluta

0,03 mm

Incremento cifre

0,01 mm

Campo di misurazione lunghezza max

150 mm

Lunghezza ganascia

40 mm

Lunghezza punta di misurazione

24 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pila a bottone al litio da 3 V

PILA A BOTTONE CR2032 3V

Autoscarica ridotta