Borsa portautensili con base in materiale plastico
Borsa portautensili c. base in plastica e tracolla
BORSA-P-UTENS-BASE-PLAST-440X250X340MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La cinghia a tracolla può essere facilmente rimossa e utilizzata come cintura portautensili.
- Tasche in poliestere per utensili all'interno e all'esterno
- Cinghia elastica all'esterno per penne o piccoli cacciaviti
- Comode maniglie di trasporto in pelle
- In poliestere di alta qualità (1680 denier)
Gli utensili illustrati non sono inclusi.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza x larghezza x altezza | 440 x 250 x 340 mm |
Materiale | PES - Poliestere |
Colore | Nero |
Capacità di carico max | 12 kg |
Peso prodotto (per pezzo) | 1720 g |
Lunghezza min/max tracolla | 850-1400 mm |
Lunghezza min tracolla | 850 mm |
Lunghezza max tracolla | 1400 mm |