Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Marsupio da elettricista senza parti metalliche

Marsupio, elettricista
MARSUPIO-PER-ELETTR-250X110X290MM

Cod. art. 0715930226
EAN 4058794053319

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Marsupio con due grandi scomparti particolarmente adatto per le installazioni elettriche.
  • Quattro tasche esterne in pelle per cacciaviti, coltelli e pinze

  • Fasce in gomma all'interno e all'esterno per gli utensili

  • Nastro in nylon con chiusura a clip per nastri adesivi

  • In poliestere di alta qualità (1680 denier) e finiture in velluto sulle superfici di contatto
Indicazione

Gli utensili illustrati non sono inclusi.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Particolarmente adatto per lavori elettrici, nonché per interventi di costruzione, installazione, riparazione, ecc.

Lunghezza x larghezza x altezza (L x B x H)

250 x 110 x 290 mm

Per larghezza nastro

70 mm

Materiale

Poliestere/cuoio

Colore

Nero, Grigio

Peso prodotto (per pezzo)

290.000 g

Capacità di carico max

3 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cintura di pelle Con fibbia in metallo con doppio ardiglione

CINTURA IN CUOIO (800-1200MM)-1330X50MM