Borsa portautensili con lati estensibili
Borsa portautensili con maniglia
BORSA-PORTAUT-C-MANIG-ACC-470X290X330MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fasce in nylon ed elastiche per utensili all'interno
- Tasche esterne per utensili
- Fascia elastica sull'esterno per penne e piccoli cacciaviti
- Apertura ad "ali" con chiusura superiore a strappo e laterale a zip
- La cinghia a tracolla può essere facilmente rimossa e utilizzata come cintura portautensili.
- Maniglia per il trasporto imbottita
- In poliestere di alta qualità (1680 denier)
Gli utensili illustrati non sono inclusi.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza x larghezza x altezza | 470 x 290 x 330 mm |
Materiale | PES - Poliestere |
Colore | Nero |
Capacità di carico max | 15 kg |
Peso prodotto (per pezzo) | 2440 g |
Lunghezza min/max tracolla | 850-1400 mm |
Lunghezza min tracolla | 850 mm |
Lunghezza max tracolla | 1400 mm |