Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Trolley portautensili con ruote

Trolley portautensili
TROLLEY-PORTAUTENS-C-RUOTE-520X330X500MM

Cod. art. 0715930237
EAN 4046777911404

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Trolley portautensili molto robusto
  • In poliestere di alta qualità

  • Maniglia per il trasporto telescopica ed ergonomica

  • Ruote in plastica grandi e di alta qualità

  • Vano principale molto spazioso per utensili e macchine

  • Supporto per flessometro in acciaio inossidabile

  • Tasche esterne aggiuntive con chiusura a zip
Indicazione

Gli utensili illustrati non sono inclusi nella fornitura.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Edilizia, installazione, manutenzione, industria, ecc.

Lunghezza x larghezza x altezza

520 x 330 x 500 mm

Materiale

PES - Poliestere

Colore

Nero
Grigio

Capacità di carico max

15 kg

Peso prodotto (per pezzo)

3980 g