Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Saldatore elettrico con punta in rame nichelato e spina tedesca per lavori di saldatura di precisione

Saldatore elettrico 15 W/30 W
SALDATORE A STILO ELET.PUNTA 3MM 30W

Cod. art. 071594004

EAN 4052703551903

59,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Saldatore elettrico con punta in rame nichelato e spina tedesca per lavori di saldatura di precisione

Cod. art. 071594004

59,00 €
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
  • 15 watt: Microelettronica, circuiti stampati

  • 30 watt: Elettronica, modellismo, ingegneria radio/comunicazioni

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza

50 Hz

Potenza nominale

30 W

Temperatura punta di saldatura

410 °C

Tempo di preriscaldamento

1,5 min

Peso prodotto (per pezzo)

299,000 g

Materiale del manico

Plastica

Lunghezza cavo

1,5 m

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Punta per saldatura per saldatori elettrici

PUNTA DI RICAMBIO P/0715 940 04

x 3 pz.