Disco orario
Disco orario, stampato
DISCO-ORARIO-(8,5X12)-NEUTRO-BIANCO
Cod. art. 0722100030
EAN 4058794030129
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Neutro e personalizzabile
- Stampa digitale
- Possibile stampa in vetrofania su parte trasparente per visione esterna
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza | 120 mm |
Larghezza | 85 mm |
Materiale | PVC - Cloruro di polivinile |
Colore | Bianco |
Numero pezzi | 100 PZ |
Esecuzione | Autoadesivo, Senza stampa |
Peso prodotto (per pezzo) | 9,000 g |
