Dispositivo di backup dati OBD-L
Cavo backup dati OBD-L per aiuto all'avviamento
DISPOSITIVO-MEMORY-DATA-SAVER-OBD-L-12V
Cod. art. 0772954
EAN 4058794938838
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Collegamento tra OBD II e accendisigari da 12 V
- Supporto visivo per il processo di collegamento mediante elettronica e LED
- Prolunga ideale per booster con presa per accendisigari integrata
Alcuni costruttori di veicoli impediscono l'uso di dispositivi di memorizzazione dati tramite collegamento OBD II. Prima dell'uso, chiedere al costruttore se è possibile utilizzare dispositivi di memorizzazione dati in quel veicolo.
Caratteristiche tecniche(X)
Spegnere l'accensione e tutte le utenze sul veicolo. Collegare la presa per accendisigari alla fonte di alimentazione da 12 V. Il LED CONNECTED giallo in Step 1 si illumina. Collegare la presa OBD II al veicolo. Il LED CONNECTED giallo in Step 2 si illumina. Quando il LED PROCEED verde si illumina, è possibile scollegare la batteria del veicolo. Se il LED DO NOT PROCEED rosso si illumina, scollegare l'OBD-L dalla fonte di alimentazione e controllare il fusibile interno o rivolgersi a un tecnico dell'assistenza qualificato.
Peso prodotto (per pezzo) | 350,000 g |
Tensione in uscita | 12 V/DC |
Tensione di ingresso | 12 V/DC |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.