Contrassegno per cassonetto
Nastro segnaletico rifrangente, container, tipo I
KIT-ADESIVI-PER-CASS-RAC-RIFIUT-100X400
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per evidenziare la presenza degli spigoli dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti
- Classe di rifrangenza: 1
Larghezza | 100 mm |
Lunghezza | 400 mm |
Numero pezzi | 1 Coppia |
Colore | Rosso, Bianco |
Sistema adesivo | Autoadesivo |
Esecuzione | Lato sinistro/destro, Autoadesivo |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)