Nastro per segnalazione container Tipo II (rifrangente)
Nastro segnaletico rifrangente container tipo II
ADESIVI BIAN/ROS-4DX/4SX-141X705MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pellicola rifrangente autoadesiva
- Temperatura di lavorazione e temperatura di stoccaggio: da 15 °C a un massimo di 30 °C
Marcatura dei cassonetti ai sensi dell'Art. 32 (1) della StVO (normativa tedesca concernente gli obblighi previsti per il mantenimento della sicurezza in caso di presenza di ostacoli sulla carreggiata) e dell'Art. 32 della VwV StVO (III) (normativa tedesca concernente i requisiti per l'autorizzazione all'esenzione)
Container e cassonetti posti in aree di transito.
Larghezza | 141 mm |
Lunghezza | 705 mm |
Colore | Rosso, Bianco |
Sistema adesivo | Autoadesivo |
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/
Documenti