Nastro di segnalazione veicoli Tipo III (catarifrangente)
Nastro segnaletico rifrangente per autoveicoli
AD.BIA/ RO RIF.CL.3 141MMX9M 2 ROTOL
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
retroreflective tape
- Pellicola rifrangente autoadesiva, rimovibile
- Temperatura di lavorazione da 10 a 30 °C max
Conformi alla normativa DIN 30710
Marcatura di veicoli con autorizzazioni speciali ai sensi degli articoli 35 (6) e (7) del Codice della strada tedesco e dell'Art. 52 (4) comma 1 in combinazione con l'Art. 49 a(7) delle normative tedesche sull'immatricolazione dei veicoli stradali
Veicoli con autorizzazioni speciali ai sensi del codice della strada tedesco, come ad esempio veicoli per lavori stradali, spazzatrici, veicoli per la raccolta dei rifiuti e veicoli di servizio.
Larghezza | 141 mm |
Lunghezza | 9 m |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 82 °C |
Colore | Rosso, Bianco |
Materiale | Pellicola riflettente |
Base adesiva | Acrilato |
Sistema adesivo | Autoadesivo |
DIN | 30710 |
Marchio di omologazione | ECE 70, ECE 104 |
Forza adesiva a 25 mm | 15 N |
Condizione per forza adesiva | according to FINAT-FTM 1 |
Resistenza contro | Acidi deboli, Soluzioni alcaline deboli, Oli minerali, Grassi, Carburante, Sale, Alcali |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / a 20°C e 50% di umidità |
Caratteristiche tecniche(X)