Faro da lavoro a LED 5 LED ad alta potenza
Faro da lavoro a 5 LED ad alte prestazioni
PROIETTORE-LAVORO-LED-1200LM-15W-9/32V
Cod. art. 081245 326
EAN 4053479505312
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- IP67
- Faro da lavoro a LED compatto e piatto, con robusto alloggiamento in metallo
- Cavo di collegamento da 500 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Forma | Quadro |
Tipo lampada | LED |
Tensione nominale min/max | 9 / 32 V/DC |
Numero LED | 5 PZ |
Flusso luminoso | 1200 lm |
Materiale del vetro del faro | Plastica |
Attacco cavo | Con cavo |
Lunghezza cavo | 0,3 m |
Potenza nominale | 15 W |
Lunghezza | 110 mm |
Larghezza | 110 mm |
Altezza | 135 mm |
Profondità | 43 mm |
Classe di protezione IP | IP 67 |
Temperatura d’esercizio min | -40 °C |
Temperatura d’esercizio max | 65 °C |
Materiale della carcassa | Alluminio pressofuso |