Film protettivo 45 MICRON
Film protettivo poliolefina 45 micrcon
FILM-PROTEZIONE-POLIOLEFINA-45MICRON
Cod. art. 0818000550
EAN 4099618529764
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tenuta adesivo molto forte
Ideale per la protezione dei mobili in legno
- Utilizzabile durante il trasporto e il successivo montaggio dei mobili
- Utilizzabile per la protezione dei mobili durante attività di imbiancatura o manutenzioni ordinarie
- Le pellicole non sono destinate alla protezione delle superfici a lungo termine. Sono progettate per la protezione temporanea delle superfici contro sporco o graffi causati da utensili o operazioni di trasporto e manutenzione; non sono progettate per la protezione contro la corrosione, l'umidità o composti chimici
- Possono essere utilizzate all'interno e all'esterno e devono essere rimosse sulla base delle condizioni di utilizzo e in funzione dei risultati dei test preliminari di utilizzo eseguiti. Non assumiamo alcuna responsabilità per l’uso improprio e per eventuali danni che possano verificarsi in seguito ad un utilizzo errato. Le superfici consigliate sono puramente indicative. Si consiglia di effettuare sempre test preliminari
- Non rimuovere mai la pellicola protettiva in modo irregolare (rimuovere con un angolo inferiore a 90°). Resistente ai raggi UV. Per preservare le caratteristiche del prodotto, sii consiglia di utilizzare il prodotto entro 6 mesi dall’acquisto. Le pietre naturali a pori aperti (granito, marmo, arenaria ecc.) tendono a scolorirsi ed a formare aloni dopo la rimozione della pellicola. Si consiglia di effettuare sempre test preliminari
- Si consiglia di conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce del sole
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente.
Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Superfici consigliate:
- Metallo verniciato lucido < 30/40%
- Laminato decorativo lucido < 30/40%
- Rivestimenti lucidi < 30/40%
- Profili sintetici lucidi < 30/40%
Si consiglia di applicare su una superficie asciutta e pulita (priva di oli, grassi, solventi) a una temperatura compresa tra 18 e 50 °C. Eventualmente avvalersi dell'ausilio di una macchina laminatrice (assicurarsi che il film non subisca un allungamento superiore all'1%). Una volta applicato, il prodotto deve essere privo di bolle o pieghe
Materiale | Poliolefina |
Lunghezza | 100 m |
Larghezza | 600 mm |
Colore | Trasparente |