Telo di rinforzo TNT
Telo di rinforzo tessuto non tessuto
TESSUTO NON TESSUTO 50 X 1M.
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Confezionato con fiocco di poliestere 1° scelta
- leggero
- resistenze superiori ai teli tradizionali

Giunture degli angoli fra massetto e parete

Sopra le membrane bituminose

Fra le guaine interrate e il terreno

Fra il terreno e le guaine in PVC

Sottopavimentazioni
norma | valori | tolleranza | |
Resistenza alla trazione kN/m | EN 10319 | MD 4,4 | ± 0,40 |
CMD 4,4 | ± 0,40 | ||
Allungamento % | EN 10319 | MD 60 | ± 20 |
CMD 80 | ± 20 | ||
Punzonamento statico N | EN ISO 12236 | 600 | ± 100 |
Punzonamento dinamico mm | EN 918 | 41,5 | ± 12 |
Porometria μm | EN ISO 12956 | 80 | ± 30 |
Permeabilità normale al piano m/s | EN ISO 11058 | 0,075 | ± 0,022 |
Caratteristiche tecniche(X)
Rinforzo:
In combinazione con Impelast per migliorare le resistenze meccaniche delle impermeabilizzazioni, delle giunture degli angoli fra massetto e parete, delle giunzioni delle membrane bituminose e per la preparazione dei giunti di dilatazione
Protezione:
Applicato fra il terreno e le guaine in PVC o fra le guaine interrate e il terreno
Filtrante:
Nelle sottopavimentazioni di piazzali aiuta a trattenere il suolo o altre particelle soggette alle forze idrodinamiche permettendo allo stesso tempo il passaggio dei fluidi
Lunghezza rotolo | 50 m |
Larghezza | 100 cm |
Materiale | Pile di poliestere |
Numero ruote | 1 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 6500.000 g |
Peso per m² | 130 g |