Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Lampada portatile a batteria WLH 1.2

Lampada portatile a batteria WLH 1.2
LAMPADA-PORTATILE-LED-WLH-1.2

Cod. art.: 0827940112

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Lampada portatile a batteria WLH 1.2

Cod. art.: 0827940112

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Flusso luminoso luce principale

100 lm

Flusso luminoso luce laterale

15 lm

Autonomia lampada principale

3 h

Luminous period of secondary light

24 h

Tempo di ricarica

2.5 h

Classe di protezione IP, lampada

IP 20

IP protection type charger

IP 20

Protection class lamp

Protection class III/safety extra-low voltage

Protection class charger

Protection class II/protective insulation

Resistenza all’impatto

IK07

Tensione nominale

3.7 V/CC

Capacità batteria ricaricabile/batteria

1000 mAh

Tensione di carica min/max

100-240 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Lunghezza x larghezza x altezza

170 x 28 x 27 mm