Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Lampada portatile a batteria WLH 1.4

Lampada portatile a batteria WLH 1.4
LAMPADA-PORTATILE-LED-WLH1.4

Cod. art.: 0827940114

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Lampada portatile a batteria WLH 1.4

Cod. art.: 0827940114

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

SMD LED 0.5 W

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Flusso luminoso

250 lm

Autonomia

5 h

Tempo di ricarica

4 h

Classe di protezione IP, lampada

IP 65

Caricatore tipo di protezione IP

IP 20

Classe di protezione lampada

Protection class III/safety extra-low voltage

Classe di protezione caricatore

Protection class II/protective insulation

Resistenza all’impatto

IK07

Tensione nominale

3.7 V/CC

Capacità batteria ricaricabile/batteria

2000 mAh

Tensione di carica min/max

100-240 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Lunghezza x larghezza x altezza

78 x 33 x 113 mm