Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Lampada portatile LED ricaricabile WL1 LED 3+1W

Lampada portatile a LED a batteria 5W COB LED
LAMPADA-PORTATILE-LED-COB-SLIM

Cod. art.: 0827940380

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Lampada portatile LED ricaricabile WL1 LED 3+1W

Cod. art.: 0827940380

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lampada da lavoro portatile per una luce uniforme in spazi ristretti

Innovativa tecnologia della batteria agli ioni di litio


  • Breve tempo di ricarica, lunga durata della luce


Lampada sottile


  • Sorgente luminosa COB senza ombre, lunghezza 12 cm


Funzioni


  • Luce principale COB LED da 5 W, luce spot LED da 1 W

  • Design sottile - la testa della lampada è larga solo 8 mm

  • Due diversi livelli di illuminazione

  • Luce spot sopra la testa della lampada - funzione torcia

  • Modalità di commutazione - luce spot, lampada principale a bassa intensità, lampada principale ad alta intensità, spegnimento

  • Testa della lampada orientabile a 120°

  • Stato di carica della batteria segnalato da tre spie

  • Potente magnete sulla parte inferiore della lampada

  • Innovativa tecnologia della batteria agli ioni di litio

  • Breve tempo di ricarica, lunga durata della luce

  • Alimentatore e cavo USB inclusi nella fornitura
Indicazione Batteria agli ioni di litio: 3,7 V, 9,62 Wh, 18650-2600 mAH

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Indice di resa cromatica min (CRI)

80

Flusso luminoso

450 lm

Flusso luminoso luce laterale

120 lm

Autonomia

2.5 h

Tempo di ricarica

4 h

Classe di protezione IP

IP 54

Tensione nominale

5 V/CC

Capacità batteria ricaricabile/batteria

2600 mAh

Lunghezza x larghezza x altezza

61 x 340 x 41 mm