Mini lampada portatile a LED
Lampada portatile a batteria pieghevole
LAMPADA-PORT-RICARICABILE-LED-MINI-3W/1W
Cod. art. 0827940600
EAN 4046777945331
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design compatto ed ergonomico
- Rivestimento antiscivolo bicomponente
- 8 LED SMD per la funzione lampada e 1 LED SMD per la funzione torcia
- Area di illuminazione molto ampia
- Con funzione torcia per illuminare un punto preciso
- Magneti potenti sulla base e sul retro
- Fissaggio con gancio posteriore
- Batteria ai polimeri di litio
- Stato di carica della batteria indicato da barre a LED
Snodata
- Angolo di orientamento regolabile fino a 150°
Fornita con adattatore di alimentazione e cavo USB
- La lampada può essere ricaricata con il cavo di alimentazione o qualsiasi altro dispositivo dotato di connettore USB
Caratteristiche tecniche(X)
Flusso luminoso | 400 lm |
Autonomia | 5 h |
Tempo di ricarica | 3,5 h |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Tensione nominale | 3,7 V/DC |
Capacità batteria | 2600 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |