Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER TINY
Lampada portatile LED ricaricabile ERGOPOWER TINY
LAMPADA-PORT-RICARIC-LED-ERGOPOWER-TINY
Cod. art. 0827950101
EAN 4099618379628
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lampada portatile ricaricabile a LED con collegamento USB-C
La testa della lampada è orientabile di 180°
Testa della lampada sottile - 12 mm
Dotata di 3 LED: spot, anteriore e posteriore
- Luce spot da 50 lumen (3 ore)
- Luce principale anteriore da 50 e 100 lumen (6 e 3 ore)
- Luce principale posteriore 100 lumen (3 ore)
Con clip
Con magneti sul lato posteriore e sulla base della lampada
Indicatore LED per lo stato della batteria
Contenuto:
Lampada portatile, cavo di ricarica USB-A/USB-C
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Flusso luminoso luce principale | 100 lm |
Flusso luminoso luce laterale | 50 lm |
Durata di illuminazione luce principale | 3 h |
Durata di illuminazione luce secondaria | 3 h |
Tempo di ricarica | 2,5 h |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Tensione nominale | 3,7 V |
Capacità batteria | 350 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Temperatura di esercizio min/max | -10 a 40 °C |