Contrappesi in acciaio (FE) zincati
Contrappeso adesivo in acciaio per veicoli
PESO-EQ-BARR-ADES-ZN-PL-4X5G/4X10G-60G
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Barrette adesive ribassate
- Soddisfano i requisiti della direttiva Europea 2000/53/CE "veicoli fuori uso"
Compliant with European Directive 2000/53/EC
Caratteristiche tecniche(X)
Peso del contrappeso di equilibratura | 60 g |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Lunghezza | 140 mm |
Larghezza | 19 mm |
Esecuzione | Autoadesivo |
Peso prodotto (per pezzo) | 60 g |