Tergicristalli per auto Flatblade Pro
Tergicristallo per auto Flatblade Pro
SPAZZOLA-AUTOV-FLATBLADE-PRO-470MM-1PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Spazzola piatta singola disponibile in 10 lunghezze
Copertura del 97% del mercato
Grazie alla disponibilità degli adattatori per tutte le interfacce OE tradizionali
Installazione semplice
- Funzione "a scatto"
- Adattatori numerati per un'identificazione più rapida
Proprietà ottimali, anche a velocità elevate (>130 km/h)
- Alette simmetriche
- Nanorivestimento
Buona resistenza al vento
Il design snello consente un buon montaggio sul parabrezza
Compatibile con l'utilizzo dei gommini di ricambio Refill
Sostituzione ecologica delle parti in gomma usurate
Caratteristiche tecniche(X)
- Adatto per il successivo montaggio della nuova tecnologia per tergicristalli senza giunti sulle auto più vecchie
- Adatto per il montaggio diretto sui veicoli più recenti già dotati in fabbrica con bracci per tergicristalli con la nuova tecnologia
- Adatto per le applicazioni OE e convenzionali
- Può essere montato sul lato guida e sul lato passeggero
- Utilizzabile sui sistemi di tergicristalli sincroni e asincroni e per veicoli con guida a destra e a sinistra
Lunghezza | 470 mm |
Lunghezza in pollici | 19 in |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.