Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tergicristallo auto standard con multiadattatore pre-assemblato

Tergicristallo auto standard
SPAZZOLA-TERGI-MULTI-280MM-1PZ

Cod. art. 0848070280

EAN 4047376253391

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Tergicristallo auto standard con multiadattatore pre-assemblato

Cod. art. 0848070280
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
Imballaggio singolo richiudibile


  • Lunghezze personalizzabili individualmente

  • Ridotti costi di stoccaggio e minimo ingombro


Telaio metallico robusto


  • Singoli giunti collegati tramite rivetti in acciaio inox

  • Alta resistenza agli agenti atmosferici

  • Giunti per perno in acciaio inox in alloggiamento in plastica

  • Labbro in gomma grafitato


Compatibile con l'utilizzo dei gommini di ricambio Refill


  • Costi di stoccaggio ottimizzati

  • Ecologico


Fornitura:


1x tergicristalli con protezione del bordo del profilo incluso multiadattatore preinstallato e 9 x 3 adattatori per clip a U per elevata copertura di mercato

Indicazione

Sicurezza:


Assicurarsi che il parabrezza sia privo di olio, cera, catrame e altri sedimenti, in modo che la durata non venga influenzata negativamente.


Punta:


Posizionare sempre un materiale protettivo sul parabrezza durante il montaggio.


Contenuto:


Per ragioni aerodinamiche (funzione spoiler), è necessario assicurarsi durante il montaggio che il logo punzonato sulla lama del tergicristallo sia in direzione del cofano motore.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per le auto più vecchie con supporto a gancio (9 x 4 e 9 x 3 mm) e nuovi veicoli con bracci per tergicristalli a gancio (normalmente piccole autovetture, costruttori di veicoli asiatici).

Lunghezza

280 mm

Lunghezza in pollici

11 poll.

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Gommino di ricambio REFILL, auto per tergicristalli per telaio auto

REFILL TERGICRISTALLI AUTO 610 MM

x 40 pz.