Tergicristallo auto standard con multiadattatore pre-assemblato
Tergicristallo auto standard
SPAZZOLA-TERGI-MULTI-300MM-1PZ
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Imballaggio singolo richiudibile
- Lunghezze personalizzabili individualmente
- Ridotti costi di stoccaggio e minimo ingombro
Telaio metallico robusto
- Singoli giunti collegati tramite rivetti in acciaio inox
- Alta resistenza agli agenti atmosferici
- Giunti per perno in acciaio inox in alloggiamento in plastica
- Labbro in gomma grafitato
Compatibile con l'utilizzo dei gommini di ricambio Refill
- Costi di stoccaggio ottimizzati
- Ecologico
Fornitura:
1x tergicristalli con protezione del bordo del profilo incluso multiadattatore preinstallato e 9 x 3 adattatori per clip a U per elevata copertura di mercato
Sicurezza:
Assicurarsi che il parabrezza sia privo di olio, cera, catrame e altri sedimenti, in modo che la durata non venga influenzata negativamente.
Punta:
Posizionare sempre un materiale protettivo sul parabrezza durante il montaggio.
Contenuto:
Per ragioni aerodinamiche (funzione spoiler), è necessario assicurarsi durante il montaggio che il logo punzonato sulla lama del tergicristallo sia in direzione del cofano motore.
Caratteristiche tecniche(X)
Per le auto più vecchie con supporto a gancio (9 x 4 e 9 x 3 mm) e nuovi veicoli con bracci per tergicristalli a gancio (normalmente piccole autovetture, costruttori di veicoli asiatici).
Lunghezza | 300 mm |
Lunghezza in pollici | 12 poll. |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.