Profilato di sostegno a C VARIFIX® 28/28
Profilato a C VARIFIX 28/28 acciaio zinc sendzimir
PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-28X28/1,75MM-2M
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata



Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Soluzione esteticamente gradevole e senza spigoli vivi
grazie all'uso di tappi di copertura
Allineamento facilitato dei profilati
grazie alla scala graduata laterale
Componenti fonoassorbenti per profilati di tutte le misure
Carico pesante
grazie alla geometria della sezione trasversale
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Non adatto per l'utilizzo all'esterno Per impieghi all'esterno scegliere la gamma in acciaio inox. Calcolo con analisi statica e dimensionamento tasselli tramite il programma di calcolo Varifix®.
![]() | |
Larghezza (B) | 28 mm |
Altezza (H) | 28 mm |
Spessore materiale (t) | 1.75 mm |
Apertura (BÖ) | 14.5 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 20 mm |
Larghezza asola (LB1) | 12.5 mm |
Distanza fori (LA1) | 35 mm |
Lunghezza guida (L) | 2 m |
Superficie | Con zincatura Sendzimir |
Peso per metro | 1170 g |
Certificato antincendio | No |
Materiale | Acciaio |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/
Documenti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.