Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Profilato a C VARIFIX 41/22 acciaio zinc sendzimir
PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-41X22/2,5MM-2M

Cod. art. 0862001005

EAN 4024835292504

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Cod. art. 0862001005

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
  • Tappi terminali venduti separatamente per un aspetto ordinato senza spigoli vivi

  • Facile allineamento delle guide utilizzando le tacche di graduazione sul lato

  • Elementi idonei di isolamento acustico per tutte le misure di profilato

  • Resistenza a carichi elevati grazie alle sezioni ottimali del profilato e al cordone di saldatura continuo
Indicazione
  • Non adatto per l'utilizzo all'esterno! Per l'installazione all'esterno, utilizzare la nostra gamma in acciaio inossidabile o zincata a caldo (hdg).

  • I calcoli, tra cui l'analisi strutturale e la disposizione degli ancoranti, vengono eseguiti utilizzando il software VARIFIX.

  • I nostri prodotti certificati "Cradle to Cradle" consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti dei materiali presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza (B)

41 mm

Altezza (H)

22 mm

Spessore materiale (t)

2,5 mm

Apertura (BÖ)

22 mm

Lunghezza asola (LL1)

20 mm

Larghezza asola (LB1)

12,5 mm

Altezza piegatura (HF)

7,5 mm

Distanza fori (LA1)

35 mm

Lunghezza guida (L)

2 m

Superficie

Con zincatura Sendzimir

Peso per metro

1890 g

Testato al fuoco

Materiale

Acciaio, 1.0244

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta per martelli

PUNTA PLUS-Q-LV-D10,0-L165-LU100

La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
Angolare interno VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

ANGOLO INTERNO POWERKNOPF VARIFIX ZNB 41

/Utilizzabile con tutti i profilati misura 41 VARIFIX® in combinazione con VARIFIX® Powerknopf
x 10 pz.
Angolare interno VARIFIX® per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

ANGOLO INTERNO VARIFIX 41

x 10 pz.
Staffa femmina VARIFIX®

STAFFA FEMM. VARIFIX 41

Per il fissaggio di profilati di sostegno a C con carichi pesanti su: pavimenti, soffitti, pareti, in condotti e canaline
x 10 pz.
Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard tipo preassemblato con dado e rondella, zincato

V.T.MARTELLO COMPL.VAR.41-M10X40

x 100 pz.
Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 per il collegamento di tutti i profilati Varifix della serie 41

SYSTEMFIX 41 VARIFIX M 10

Systemfix 41 è disponibile nelle misure M6 (non preassemblato), M8, M10 e M12
x 25 pz.
Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX® per il collegamento di tutti i profilati di sostegno a C VARIFIX® C della serie 41

DADO A ROMBO CON ALETTE-WINGS-M10

x 50 pz.
Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 per tutti i profilati 41, utilizzabile in interni

BULLONE-POWERKNOPF-VARIFIX-PROF-41-M10

x 20 pz.
Ancorante W-FAZ/S

ANCOR-(W-FAZ/S)-(AK2)-10-30-M10X90

Ancorante ad espansione per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio, zincato
x 50 pz.
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

VITE-CLS-(W-BS/S)-(A2K)-CH13-8X60

Carichi estremamente elevati e installazione efficiente. Ideale per il fissaggio di strutture metalliche, acciaio zincato
x 50 pz.