Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/62 - C2C

Profilato a C VARIFIX 41/62 acciaio zinc sendzimir
PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-41X62/3,0MM-6M

Cod. art. 0862001232

EAN 4038898500148

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/62 - C2C

Cod. art. 0862001232

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 12 m

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
  • Tappi terminali venduti separatamente per un aspetto ordinato senza spigoli vivi

  • Facile allineamento delle guide utilizzando le tacche di graduazione sul lato

  • Elementi idonei di isolamento acustico per tutte le misure di profilato

  • Resistenza a carichi elevati grazie alle sezioni ottimali del profilato e al cordone di saldatura continuo
Indicazione
  • Non adatto per l'utilizzo all'esterno! Per l'installazione all'esterno, utilizzare la nostra gamma in acciaio inossidabile o zincata a caldo (hdg).

  • I calcoli, tra cui l'analisi strutturale e la disposizione degli ancoranti, vengono eseguiti utilizzando il software VARIFIX.

  • I nostri prodotti certificati "Cradle to Cradle" consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti dei materiali presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.

Rapporto di prova per la resistenza al fuoco MPA Braunschweig n. 3612/5526 per i profilati 41/41, 41/62, 41/82 e 41/124

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza (B)

41 mm

Altezza (H)

62 mm

Spessore materiale (t)

3 mm

Apertura (BÖ)

22 mm

Lunghezza asola (LL1)

30 mm

Larghezza asola (LB1)

14 mm

Altezza piegatura (HF)

7,5 mm

Distanza fori (LA1)

50 mm

Lunghezza guida (L)

6 m

Superficie

Con zincatura Sendzimir

Peso per metro

3980 g

Testato al fuoco

Materiale

Acciaio, 1.0244

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni

Esecuzione

With teeth

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta per martelli

PUNTA PLUS-Q-LV-D10,0-L165-LU100

La soluzione perfetta per ferri d'armatura e materiali duri, caratterizzata da una testa monoblocco simmetrica con quattro taglienti ed elica di scarico Vario a quattro spirali con nucleo rinforzato
x 10 pz.
Angolare interno VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

ANGOLO INTERNO POWERKNOPF VARIFIX ZNB 41

/Utilizzabile con tutti i profilati misura 41 VARIFIX® in combinazione con VARIFIX® Powerknopf
x 10 pz.
Angolare interno VARIFIX® per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

ANGOLO INTERNO VARIFIX 41

x 10 pz.
Staffa femmina VARIFIX®

STAFFA FEMM. VARIFIX 41

Per il fissaggio di profilati di sostegno a C con carichi pesanti su: pavimenti, soffitti, pareti, in condotti e canaline
x 10 pz.
Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard tipo preassemblato con dado e rondella, zincato

V.T.MARTELLO COMPL.VAR.41-M10X40

x 100 pz.
Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 per il collegamento di tutti i profilati Varifix della serie 41

SYSTEMFIX 41 VARIFIX M 10

Systemfix 41 è disponibile nelle misure M6 (non preassemblato), M8, M10 e M12
x 25 pz.
Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX® per il collegamento di tutti i profilati di sostegno a C VARIFIX® C della serie 41

DADO A ROMBO CON ALETTE-WINGS-M10

x 50 pz.
Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 per tutti i profilati 41, utilizzabile in interni

BULLONE-POWERKNOPF-VARIFIX-PROF-41-M10

x 20 pz.
Ancorante W-FAZ/S

ANCOR-(W-FAZ/S)-(AK2)-10-30-M10X90

Ancorante ad espansione per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio, zincato
x 50 pz.
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

VITE-CLS-(W-BS/S)-(A2K)-CH13-8X60

Carichi estremamente elevati e installazione efficiente. Ideale per il fissaggio di strutture metalliche, acciaio zincato
x 50 pz.