Profilato a C VARIFIX® 41/128
Profilato di sostegno a C VARIFIX 41/128 in acciaio zincato
PROFILO-C-ZINC-CON-FORI-41X128/2,5MM-3M
VARIFIX
C-Montageschiene
Prezzo per unità di imballaggio selezionata



Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Nessun motivo di foratura sfalsato, nessuna saldatura soggetta a ruggine grazie alla geometria speciale con collegamento a ribaditura
- Grazie alla dentatura punzonata, il materiale rimane in posizione meglio e può resistere a forze maggiori senza slittamenti.
- Tappi terminali venduti separatamente per un aspetto ordinato senza spigoli vivi
- Facile allineamento delle guide utilizzando le tacche di graduazione sul lato
- Elementi idonei di isolamento acustico per tutte le misure di profilato
- Resistenza a carichi elevati grazie alle sezioni ottimali del profilato e al cordone di saldatura continuo
- Opzioni di montaggio aggiuntive per diramazioni dell'impianto inserendo un profilato 41/22- o 41/41-C, per profilati doppi con foro passante
- Non adatto per l'utilizzo all'esterno! Per l'installazione all'esterno, utilizzare la nostra gamma in acciaio inossidabile o zincata a caldo (hdg).
- I calcoli, tra cui l'analisi strutturale e la disposizione degli ancoranti, vengono eseguiti utilizzando il software Varifix.
- I nostri prodotti certificati "Cradle to Cradle" consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti dei materiali presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Protezione antincendio:
Rapporto di consulenza da MFPA Leipzig n. GS 3.2/15-129-2
![]() | |
Larghezza (B) | 41 mm |
Altezza (H) | 128 mm |
Spessore materiale (t) | 2.5 mm |
Apertura (BÖ) | 22 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 84 mm |
Larghezza asola (LB1) | 18.5 mm |
Altezza piegatura (HF) | 7.5 mm |
Distanza fori (LA1) | 100 mm |
Distanza (A) | 50 mm |
Lunghezza guida (L) | 3 m |
Superficie | Con zincatura Sendzimir |
Peso per metro | 6010 g |
Certificato antincendio | Sì |
Materiale | Acciaio strutturale, S320GD, EN 10326 |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Diametro foro rotondo | 17 mm |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/
Documenti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.