Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 Zincato a caldo
Profilato a C VARIFIX 41/41 acc zincato a caldo
PROFI-C-VARIFIX-ZINC.CALD-41X41/2,5MM-3M
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata





Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Soluzione esteticamente gradevole e senza spigoli vivi
grazie all'uso di tappi di copertura
Allineamento facilitato dei profilati
grazie alla scala graduata laterale
Componenti fonoassorbenti per profilati di tutte le misure
Carico pesante
grazie alla geometria della sezione trasversale
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Rapporto di prova per la resistenza al fuoco MPA Braunschweig n. 3612/5526 per i profilati 41/41, 41/62, 41/82 e 41/124
![]() | |
Larghezza (B) | 41 mm |
Altezza (H) | 41 mm |
Spessore materiale (t) | 2.5 mm |
Apertura (BÖ) | 22 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 20 mm |
Larghezza asola (LB1) | 12.5 mm |
Altezza piegatura (HF) | 7.5 mm |
Distanza fori (LA1) | 35 mm |
Lunghezza guida (L) | 3 m |
Superficie | Zincato a caldo |
Peso per metro | 2780 g |
Certificato antincendio | Sì |
Materiale | Acciaio, 1.0244 |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (1)