Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Kit per base d'appoggio

Kit di montaggio per base d'appoggio
SET-PIEDI-PER-PROFILATO-VARIFIX-300/500

Cod. art. 0862003081
EAN 4058794262230
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
Base d'appoggio Varifix

Base d'appoggio Varifix

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Adattatore per basi d'appoggio Per profilato 41/22 Varifix

Adattatore per basi d'appoggio Per profilato 41/22 Varifix

Elemento d'appoggio

Elemento d'appoggio

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Elemento di giunzione a T per profilati VARIFIX<SUP>® </SUP> Con foro rotondo

Elemento di giunzione a T per profilati VARIFIX® Con foro rotondo

Staffa femmina per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/41

Fissaggio a trapezio Con dado zigrinato per la regolazione dell'altezza

Fissaggio a trapezio Con dado zigrinato per la regolazione dell'altezza

Piedino regolabile tipo L

Piedino regolabile tipo L

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Supporto orizzontale per tetto EVOLUTION

Supporto orizzontale per tetto EVOLUTION

Alzaporta a pedale

Alzaporta a pedale

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Mensola VARIFIX® 36/36

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust

Collare per tubazioni TIPP® Robust

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41 Zincato a caldo

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 Zincato a caldo

Ancoretta per lamiera grecata

Ancoretta per lamiera grecata

Tappetino antiscivolo, granulare

Tappetino antiscivolo, granulare

Fissaggio a trapezio Con dado saldato

Fissaggio a trapezio Con dado saldato

Angolare interno VARIFIX<SUP>® </SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Fissaggio a trapezio Senza protezione acustica

Fissaggio a trapezio Senza protezione acustica

Diagonale di rinforzo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Diagonale di rinforzo VARIFIX®

Morsetto pesante VARIFIX<SUP><SUB>®</SUB></SUP>, standard Con foro passante non filettato

Morsetto pesante VARIFIX®, standard Con foro passante non filettato

Livellatore regolabile, tipo C A pressione

Livellatore regolabile, tipo C A pressione

Collari per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS

Collari per tubazioni TIPP® Smartlock GS

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati

Tappetino antiscivolo

Tappetino antiscivolo

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Chiodo con filettatura M6

Chiodo con filettatura M6

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1 poll. L

Avvitatore a impulsi pneumatico, DSS 1 poll. L

Guarnizione

Guarnizione

Kit cunei di montaggio 12 pz

Kit cunei di montaggio 12 pz

Profilato Solar, 47 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 47 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Kit squadretta a 90°

Kit squadretta a 90°

Valigetta in lamiera di acciaio Con pratico blocco azionabile con una sola mano

Valigetta in lamiera di acciaio Con pratico blocco azionabile con una sola mano

Piedino regolabile per mobili Tipo A

Piedino regolabile per mobili Tipo A

Graffe di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> zincato

Graffe di fissaggio VARIFIX® zincato

Staffa VARIFIX<SUP>® </SUP>

Staffa VARIFIX®

Bussola di avvitamento Per viti di congiunzione

Bussola di avvitamento Per viti di congiunzione

Kit viti WÜEPOFAST II TPS TX

Kit viti WÜEPOFAST II TPS TX

Nastro adesivo in tela di lino

Nastro adesivo in tela di lino

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato Solar, 39 x 37 Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Pinze d'espansione PRINETO AKSZ

Pinze d'espansione PRINETO AKSZ

Chiave a bussola da 1/4", metrica Esecuzione corta

Chiave a bussola da 1/4", metrica Esecuzione corta

Piedino di design per mobili

Piedino di design per mobili

Kit di sonde per pistola con serbatoio UBS 3 pezzi

Kit di sonde per pistola con serbatoio UBS 3 pezzi

Spesso acquistato insieme a
Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX®

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX<SUP>®</SUP> Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> della serie 41

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX® Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® della serie 41

Bullone rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 4 fori rotondi

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Staffa di giunzione 3D VARIFIX<SUP>® </SUP> Con foro asolato

Staffa di giunzione 3D VARIFIX® Con foro asolato

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Camera IP Smart

Camera IP Smart
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
O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche
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
Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Rotoli carta

Rotoli carta

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338
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
Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2