Staffa femmina orizzontale VARIFIX® per Powerknopf sistema 41
VARIFIX staffa femmina per Powerknopf trasversale
STAFFA FEMM. PROFIL41 VARIFIX POWERKNOPF
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Per il fissaggio di profilati di sostegno a C a pavimento, parete o soffitto. Per realizzare mensole o altro.
![]() | |
Per profilato | 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm |
Lunghezza supporto portante (L) | 135 mm |
Larghezza supporto portante (B) | 65 mm |
Spessore supporto portante (t) | 6 mm |
Lunghezza profilo (Lp) | 120 mm |
Larghezza interna profilo (Bp) | 41.5 mm |
Altezza profilo (Hp) | 35 mm |
Spessore profilo (tp) | 6 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 25 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 36 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13.5 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 20 mm |
Distanza fori (LA1) | 100 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 52 mm |
Distanza fori 3 (LA3) | 54 mm |
Superficie | Tipo zincato |
Peso | 780 g |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/
Documenti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.