Staffa femmina VARIFIX® per Powerknopf sistema 41
VARIFIX staffa femmina 41/128 piastra base magg Powerknopf
STAFF-FEMM-PESANTE-POWERKNOPF-ZNB-41/128
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
- Giunzioni ad angolo
- Costruzioni a mensola e costruzioni varie
![]() | |
Lunghezza supporto portante (L) | 215 mm |
Larghezza supporto portante (B) | 82 mm |
Spessore supporto portante (t) | 8 mm |
Lunghezza profilo (Lp) | 195 mm |
Larghezza interna profilo (Bp) | 43 mm |
Altezza profilo (Hp) | 128 mm |
Spessore profilo (tp) | 6 mm |
Diametro foro (RL) | 13 mm |
Diametro foro 2 (RL2) | 24 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 25 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 36 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 20 mm |
Distanza fori (LA1) | 150 mm |
Distanza fori 2 (LA2) | 180 mm |
Distanza fori 3 (LA3) | 60 mm |
Superficie | Tipo zincato |
Peso | 3030 g |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (1)