Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Piastra a ponte VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

VARIFIX piastra a ponte per Powerknopf
PIASTRA A PONTE POWERK VARIFIX ZNB 41/41

Cod. art. 0862004040

EAN 4053479379739

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Piastra a ponte VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Cod. art. 0862004040

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Utilizzabile con tutti i profilati della gamma 41 VARIFIX® in combinazione con il bullone rapido VARIFIX® Powerknopf
  • Con certificato Cradle to Cradle®


I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Giunzioni a croce di profilati a C

Per profilato

41 x 41 mm

Lunghezza (L)

161,5 mm

Larghezza (B)

50 mm

Altezza (H)

47 mm

Spessore (t)

6 mm

Larghezza interna profilo (BP)

41,5 mm

Lunghezza asola (LL1)

36 mm

Larghezza asola (LB1)

20 mm

Distanza fori (LA)

110 mm

Peso prodotto (per pezzo)

430,000 g

Superficie

Zincato

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni