Angolare di giunzione VARIFIX® per Powerknopf sistema 41
VARIFIX angolare giunz. 90° 3 fori per Powerknopf
ANGOLO POWERKNOPF 90 GR. 3 FORI ZNB 41
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
- Giunzioni ad angolo
- Costruzioni a mensola e costruzioni varie
![]() | |
Per profilato | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Lunghezza asta (L1) | 70 mm |
Lunghezza asta 2 (L2) | 120 mm |
Larghezza lato (B) | 40 mm |
Spessore (t) | 6 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 36 mm |
Larghezza asola (LB1) | 20 mm |
Distanza fori (LA) | 48.5 mm |
Superficie | Tipo zincato |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Peso | 230 g |
Diametro foro | 24 mm |
Numero fori | 3 PZ |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/
Documenti