Elemento di giunzione per profilati Varifix® , piatto per Powerknopf sistema 41
VARIFIX elemento di giunzione per profilati per Powerknopf
PIASTRA41/41-41/82 4F VARIFIX POWERKNOPF
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata



Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Per la giunzione di 2 profilati
![]() | |
Per profilato | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Lunghezza (L1) | 210 mm |
Larghezza (B1) | 40 mm |
Spessore (t1) | 6 mm |
Lunghezza asola (LL) | 36 mm |
Larghezza asola (LB) | 20 mm |
Distanza fori (LA1) | 50 mm |
Peso | 245 g |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Superficie | Tipo zincato |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/
Documenti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.