Elemento di giunzione per profilati VARIFIX® per Powerknopf sistema 41
VARIFIX elemento di giunzione per profilati 3D per Powerknopf
GIUNTO POWERKNOPF 3D VARIFIX ZNB 41
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con certificato Cradle to Cradle®
- L'assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato
- Per l'uso in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
- Per giunzioni a croce di profilati a C
- Strutture intelaiate e libere
![]() | |
Per profilato | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Lunghezza (L1) | 106 mm |
Lunghezza 2 (L2) | 62 mm |
Larghezza (B1) | 49 mm |
Larghezza 2 (B2) | 47 mm |
Spessore (t1) | 6 mm |
Lunghezza asola (LL) | 36 mm |
Larghezza asola (LB) | 20 mm |
Distanza fori (LA1) | 54 mm |
Peso | 760 g |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Superficie | Tipo zincato |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (1)