Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati
Collegamento angolato a 90° VARIFIX, 3 fori lunghi
ANGOLO VARIFIX 26/28-90 GRADI
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata



Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
- Giunzioni ad angolo
- Costruzioni a mensola e costruzioni varie
- Possibilità di montaggio diretto nello schema di foratura del profilato di sostegno a C
![]() | |
Per profilato | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Lunghezza asta (L1) | 28 mm |
Lunghezza asta 2 (L2) | 75 mm |
Larghezza lato (B) | 25 mm |
Spessore (t) | 4 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 25 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 15 mm |
Larghezza asola (LB1) | 9 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 9 mm |
Distanza fori (LA) | 33 mm |
Superficie | Tipo zincato |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Peso | 60 g |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |