Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° con 3 fori asolati
Collegamento angolato a 90° VARIFIX, 3 fori lunghi
ANGOLO VARIFIX 36-90 GRADI
Cod. art. 0862005041
EAN 4024835600019
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
- Giunzioni ad angolo
- Costruzioni a mensola e costruzioni varie
- Possibilità di montaggio diretto nello schema di foratura del profilato di sostegno a C
![]() | |
Per profilato | 36 x 36 mm |
Lunghezza asta (L1) | 36 mm |
Lunghezza asta 2 (L2) | 80 mm |
Larghezza lato (B) | 33 mm |
Spessore (t) | 5 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 25 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 20 mm |
Larghezza asola (LB1) | 11 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 11 mm |
Distanza fori (LA) | 33 mm |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Peso | 110 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |