Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° con 3 fori asolati
Collegamento angolato a 90° VARIFIX, 3 fori lunghi
ANGOLARI A 90 GRADI P.PROFILO 41MM
Cod. art. 0862005042
EAN 4024835600026
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
- Giunzioni ad angolo
- Costruzioni a mensola e costruzioni varie
- Possibilità di montaggio diretto nello schema di foratura del profilato di sostegno a C
![]() | |
Per profilato | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Lunghezza asta (L1) | 45 mm |
Lunghezza asta 2 (L2) | 90 mm |
Larghezza lato (B) | 40 mm |
Spessore (t) | 6 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 25 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 20 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 13 mm |
Distanza fori (LA) | 33 mm |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Peso | 190 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |