Angolare interno VARIFIX® per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)
Angolare di giunzione VARIFIX in acciaio zincato
ANGOLO INTERNO VARIFIX 26/28
Cod. art. 0862005050
EAN 4024835599870
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per profilato | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Lunghezza asta (L) | 100 mm |
Larghezza lato (B) | 27 mm |
Spessore (t) | 3 mm |
Diametro foro (RL) | 9 mm |
Lunghezza asola (LL) | 20 mm |
Larghezza asola (LB) | 9 mm |
Distanza fori (LA) | 40 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 215,039 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |