Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Angolare interno VARIFIX® per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare di giunzione VARIFIX in acciaio zincato
ANGOLO INTERNO VARIFIX 36

Cod. art. 0862005051

EAN 4024835599887

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Angolare interno VARIFIX® per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Cod. art. 0862005051

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per profilato

36 x 36 mm

Lunghezza asta (L)

150 mm

Larghezza lato (B)

35 mm

Spessore (t)

4 mm

Diametro foro (RL)

11 mm

Lunghezza asola (LL)

25 mm

Larghezza asola (LB)

11 mm

Distanza fori (LA)

60 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Peso prodotto (per pezzo)

575,900 g

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni