Angolare interno VARIFIX® per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)
Angolare di giunzione VARIFIX in acciaio zincato
ANGOLO INTERNO VARIFIX 41
Cod. art. 0862005052
EAN 4024835599948
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per profilato | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Lunghezza asta (L) | 150 mm |
Larghezza lato (B) | 40 mm |
Spessore (t) | 4 mm |
Diametro foro (RL) | 13 mm |
Lunghezza asola (LL) | 30 mm |
Larghezza asola (LB) | 13 mm |
Distanza fori (LA) | 60 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 591,599 g |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |