Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° con 4 fori asolati

Collegamento angolato a 45° VARIFIX, 4 fori lunghi
ANGOLO VARIFIX 26/28-45 GRADI

Cod. art. 0862005060

EAN 4024835662154

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° con 4 fori asolati

Cod. art. 0862005060

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 15 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Giunzioni ad angolo

  • Costruzioni a mensola e costruzioni varie

  • Possibilità di montaggio diretto nello schema di foratura dei profilati di sostegno a C

Per profilato

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Lunghezza asta (L1)

68 mm

Larghezza lato (B)

25 mm

Spessore (t)

4 mm

Lunghezza asola (LL1)

25 mm

Larghezza asola (LB1)

9 mm

Distanza fori (LA)

33 mm

Superficie

Zincato

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Peso

70 g

Numero fori

4 PZ

Esecuzione

Asola

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni