Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° con 4 fori asolati
Collegamento angolato a 45° VARIFIX, 4 fori lunghi
ANGOLO VARIFIX 41-45 GRADI
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
- Giunzioni ad angolo
- Costruzioni a mensola e costruzioni varie
- Possibilità di montaggio diretto nello schema di foratura dei profilati di sostegno a C
![]() | |
Per profilato | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Lunghezza asta (L1) | 84 mm |
Larghezza lato (B) | 40 mm |
Spessore (t) | 6 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 25 mm |
Larghezza asola (LB1) | 13 mm |
Distanza fori (LA) | 30 mm |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Peso | 262 g |
Numero fori | 4 PZ |
Esecuzione | Asola |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |