Angolo superiore VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)
Angolo superiore VARIFIX acciaio zincato
ANGOLO SUPERIO. VARIFIX 26/28
VARIFIX
Prezzo per unità di imballaggio selezionata



Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
![]() | |
Per profilato | 26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm |
Lunghezza asta (L) | 86 mm |
Lunghezza asta 2 (L) | 86 mm |
Spessore (t) | 5 mm |
Superficie | Tipo zincato |
Materiale | Acciaio strutturale, 1.0037 |
Lunghezza asola (LL1) | 30 mm |
Lunghezza asola 2 (LL2) | 25 mm |
Lunghezza asola 3 (LL3) | 30 mm |
Larghezza asola (LB1) | 9 mm |
Larghezza asola 2 (LB2) | 9 mm |
Larghezza asola 3 (LB3) | 9 mm |
Distanza fori (LA) | 35 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 118.480 g |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Catalogo Würth (2)
Caratteristiche tecniche (0)